ハンディ・クラウン
ペール缶
ペイント作業の必需品。
塗料の小分けに使用できます。
持ち運びに便利な取手付き。
用途
塗料の小分け用
高さ(mm)
約150
材質(本体)
スチール
容量(L)
1.5
下径(Φmm)
約160
上径(Φmm)
約180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62650510
329007 1500
¥
478
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください