曜日別特売

Pポット内容器

Pポット内容器 - ハンディ・クラウン

塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器「Pポット1L」専用の内容器です。
別売りの「Pポッスタンド1L」にセットしてご使用ください。

用途塗料や絵の具などの調色用高さ(mm)約187材質(本体)PP容量(L)1直径(mm)約116RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62650519329125 0010
485
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする