ハンディ・クラウン
Pポットスタンド
塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器ホルダーです。
別売りの「Pポット内容器1L」をセットしてご使用ください。
用途
塗料容器ホルダー
高さ(mm)
約155
材質(本体)
PP
容量(L)
1
下径(Φmm)
約120
上径(Φmm)
約152
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62650528
329126 1000
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください