未来工業
カラーロックナット
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
色
ベージュ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合コネクタ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62714237
CLN-36J
55
50
CD管・PF管適合コネクタサイズ:36
36用(G1 1/4)
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62714246
CLN-42J
60
53
CD管・PF管適合コネクタサイズ:42
42用(G1 1/2)
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください