CAPTAIN STAG
COB LEDセーフティライト 3209
リア用。シートステー&シートポストに対応。
広範囲照射で角度調整機能付き。
点灯、点滅の2モード。
材質
本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄
色
ブラック
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×27×42
点滅
200時間
適合径(Φmm)
【ポスト取付】Φ13~35
点灯時間
120時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62714185
Y-5015
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください