ユニワールド
防寒指先の巧 合成皮革手袋
手袋内側ボアフリース素材で寒さをしのぐ。PUヌバック仕様でて離れの良いグリップ感。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革、内側:ポリエステル
色
ブラック
内容量
1双(1双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62714097
2560
LL
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62714079
2560
M
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
62714088
2560
L
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください