バンダイ
アンパンマン ブロックラボ ドキンちゃんのおしゃれなおみせブロックバケツ
かわいい小物など女の子の大好きな物が詰まったブロックバケツが新登場!
お店やさんやお部屋、ハートやステージなど組み換え例は無限大!
この商品だけのオリジナルワンピースのドキンちゃんドール入り!
セット内容
ブロック:36ピース、ドール:1体(ドキンちゃん)、背景シート:2枚、サポートシート:1枚
適合年齢(歳)
3歳以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62704446
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください