曜日別特売

アンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ

アンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイアンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイアンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイアンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイアンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイアンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイアンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ - バンダイ

お子様の大好きなこうえんや遊具が作れる「アンパンマンたのしいこうえんブロックバケツ」が登場!
大きなこうえんや遊具を作って手足が動くアンパンマンやコキンちゃんのドールと一緒に遊ぶことができます。
向きが変えられる滑り台や簡単に組み立てられるブランコで、あそびが広がる!
いろいろ組み替えて自分だけのこうえんや遊具を作ろう!
バケツに入っているので、お片付けも楽しく、収納にも便利です。

セット内容ブロック:47ピース、ドール:2体(アンパンマン、コキンちゃん)、遊び方サポートシート:1枚適合年齢(歳)3歳以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704455-
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする