ダウンライト

ダウンライト - HotaluX(ホタルクス)ダウンライト - HotaluX(ホタルクス)
質量(kg)0.4本体MRB-W2ワク定格消費電力(W)4.4相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83ビーム角(度)1/2ビーム角(度):104光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率:138.6グリーン購入法適合定格光束(Lm)610ライトユニットDRU06029/N-8内容量1セット
取扱説明書:(0.6MB) (2.53MB)
注意
※本器具は、反射板枠とライトユニットとの組み合わせで性能を満足します。ライトユニットを単独で使用したり、他の器具と組み合わせたりしないでください。
※断熱材施工では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62714255MRB06029W2/N-8
14,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする