曜日別特売

ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート

ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート - WONDER GRIP

防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車材質手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革オレンジ全長(cm)30内容量1双(1双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62714140WG335M
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62714149WG335L
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62714158WG335XL
1,098
1,208(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする