【完成車納品】小径電動アシスト自転車 ATOOS mini

【完成車納品】小径電動アシスト自転車 ATOOS mini - ATOSS【完成車納品】小径電動アシスト自転車 ATOOS mini - ATOSS【完成車納品】小径電動アシスト自転車 ATOOS mini - ATOSS

パワフルなトルク感を活かして、生活の『後をおす』自転車として名付けられた自転車、ATOSS(アトース)から、3人乗り対応の子育てモデルが登場。
チャイルドシートを付けずにご利用もいただけます。リアBOX等を取付ける事でさらに便利に!小柄な女性でも乗りやすい幅広設計で安心してお乗りいただけます。

その他【安全・環境基準】BAA適合充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)6適応身長(cm)143~走行距離(km)50~36変速内装3段変速内容量1台
注意
※チャイルドシートは別売りとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704349E-ATS-M20-ALマトオリーブ/BK
114,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62704358E-ATS-M20-ALラメホワイト/BK
114,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62704367E-ATS-M20-ALマトベージュ/BK
114,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする