曜日別特売

PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー

PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)
定格出力
USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)
USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
合計最大出力:5V/3A
質量(g)約 430バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 68.5(W) × 28.5(D) × 145(H)定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729305OEC-LPB20016-BKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729321OEC-LPB20016-WHホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする