モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh

モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh - OWLTECH(オウルテック)
定格出力
USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
定格入力
USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729829OEC-LPB10021CR-BKブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729838OEC-LPB10021CR-WHホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする