OWLTECH(オウルテック)
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh
定格出力
USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]
ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
USB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)
仕様
使用回数:約 300回
質量(g)
約 175
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh
保証期間
1年間
サイズ(mm)
約 69(W) × 21(D) × 118(H)
定格入力
USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729847
OEC-LPB5020MG-GY
グレー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729856
OEC-LPB5020MG-NV
ネイビー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください