ハンドバケットポンプ

ハンドバケットポンプ - ヤマダコーポレーション

あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。
市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。
背の高い樹脂製のペール缶にも対応。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。

質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62723696HOP-200
46,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする