ヤマダコーポレーション
ハンドバケットポンプ
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。
キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)
9.5
全高(mm)
943
吐出量(mL)
60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)
110
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※流量計は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62723705
STB-700
¥
86,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください