仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30内容量1個