ヤマダコーポレーション
ハンドバケットポンプ
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。
オープンペール対応品。
付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。
市販のペール缶に直接装着が可能。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)
7.7
全高(mm)
943
吐出量
3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)
ストローク長(mm)
38~43
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※ペール缶直付用。
※専用キャビネット(缶)は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62723730
HGP-200
¥
80,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください