ハンドバケットポンプ

ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。
キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。
付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。

質量(kg)10.1 全高(mm)943 吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時) ストローク長(mm)38~43 危険物の類別非危険物 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62723721 SK-700
96,000
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする