UVランプ付スリムワークランプ

UVランプ付スリムワークランプ - K&MUVランプ付スリムワークランプ - K&MUVランプ付スリムワークランプ - K&M

コンパクトなUV付スリムワークランプ
全点灯/減点灯/上部(500lm/250lm/100lm)の3段階切替
UVレジン硬化用紫外線ライト付(リーク蛍光剤用としても使用可能)
背面と底に強力マグネット付
金属クリップ付

ピーク波長(nm)(UVランプ)365充電時間(時間)約2.5光束(Lm)500(全点灯)/250(減点灯)/100(上部)サイズ(mm)W109×D25×H13.5点灯時間(時間)約1.5(全点灯)/約3(減点灯)/約3(上部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62723626L1010
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする