ラベルプリンターChou2Qセット

ラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファインラベルプリンターChou2Qセット - ユニファイン

スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。可愛いギフトボックスにラベルシールが6個と本体が入ったスターターセットです。
コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。
高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。
フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。

適合付属ラベル:セパレートタイプ(幅12×30mm1ロール、幅12mm×40mm1ロール)、連続紙タイプ×4ロール、通信形式:Bluetooth寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29質量(g)本体:約150電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電対応OSAndroid、iOS電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵解像度203dpi梱包内容専用ケース入り)本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×6、ストラッププリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用)デバイススマートフォン内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62728149QUTIE-6S-WHホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
62728158QUTIE-6S-GRグリーン
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする