曜日別特売

バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器

バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 - OWLTECH(オウルテック)

使いたいときに使える、マグネットワイヤレス充電器
・最大15Wの急速充電に対応
・約9.7mmと薄いコンパクトサイズ
・スマホリングやスタンドとしても
・ケーブルを取り外せるからかさばらない
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・安心の1年保証

付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約1m/最大3A充電対応)寸法(mm)(本体)約 60(Φ) × 9.7(D)質量(g)(本体):約 83使用温度(℃)0~30対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなど、MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、 MagSafe対応のAirPodsシリーズ、Qi2対応のAndroid保証期間1年間保護機能過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB Type-C入力仕様5V/3A、9V/3A出力仕様5W/7.5W/10W/15W内容量1個
注意
※非対応のスマホケースを装着している場合やiPhoneの背面の加工(ガラス加工など)によっては磁力が弱く感じることがあります。
※MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
※iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729190OWL-MW01-BK
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729199OWL-MW01-GM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする