エアブローリール ピタプロ

エアブローリール ピタプロ - 三協リール

強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。
貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。
引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。
任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。
コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。

材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45内容量1台
注意
※1次側にオスプラグを接続する際は、シールテープを適量巻いてください。
※マグネットを本体で固定している際は、60N以上の負荷をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62723757ABR-202A
9,000
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする