キングジム
ポーズー ペングリップ
手汗をかいても滑らない、やわらかい握り心地♪
背中のファスナーを開け、簡単に取り付けられます。
ペンに取り付けたまま頭を押してノックできます。
付属のストラップで鞄に付けられて、いつでも一緒♪
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
約18
適合年齢(歳)
6以上
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730441
PZG2075
スナネコ
約50×50×150
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62730450
PZG2076
ミーアキャット
約50×50×150
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62730459
PZG2077
チーター
約50×50×150
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62730468
PZG2078
シマウマ
約40×70×150
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62730477
PZG2079
キリン
約40×70×150
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください