保土ヶ谷電子販売
手帳型電卓
携帯に便利な手帳カバー付き電卓。12桁表示、計算状態表示付きです。太陽電池とボタン電池の2電源方式。
静音設定ボタンの電卓です。
材質
プラスチック/ラバー
寸法(mm)
高さ126×幅76×奥行11
色
ホワイト
質量(g)
電池込み55
桁数
12
機能
2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、カバー付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62723556
HDC-018TWH
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください