ビジュアルバータイマー 大型

ビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジムビジュアルバータイマー 大型 - キングジム

目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー

セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)質量(g)約1,325(乾電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能色(本体)シロタイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※改良のため、仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730425VBT100-W
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする