保土ヶ谷電子販売
セミデスク電卓
税率変更にも対応し、税込み・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ136×幅98×奥行31
質量(g)
電池込み90
桁数
12
機能
2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、メモリー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62723565
HDC-019TBK
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
62723581
HDC-019TWH
ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください