保土ヶ谷電子販売
卓上電卓
税率変更にも対応し、税込み・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ175×幅126×奥行42
質量(g)
電池込み170
桁数
12
機能
2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、早打ち機能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62723590
HDC-022TBK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
62723599
HDC-022TWH
アイボリー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください