曜日別特売

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
3万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大2.4Aの急速充電/データ転送対応
MFi認証取得なので安心
シリコンケーブルバンド付属
安心の2年保証

長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning内容量1個
注意
※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729409OWZ-CBSRLA15-BLAシリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)アイスブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729418OWZ-CBSRLA15-BGAシリコンケーブルバンドベージュ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729427OWZ-CBSRLA15-PKAシリコンケーブルバンドサクラピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729436OWZ-CBSRLA15-PUAシリコンケーブルバンドライラックパープル
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729445OWZ-CBSRLA15-GYAシリコンケーブルバンドミストグレー
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする