3M(スリーエム)
フィットテストアダプター FT-301
定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです
用途
定量フィットテストに
セット内容
吸気弁付き
適合本体
3M面体 3000シリーズ・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2
幅(mm)
10
縦(mm)
50
横(mm)
50
内容量
1箱(10個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787658
FT-301
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください