曜日別特売

システムキャビネット TOUGHSYSYTEM2.0

システムキャビネット TOUGHSYSYTEM2.0 - DEWALT(デウォルト)

用途・環境に合わせて選択・組み合わせ可能です。
TOUGH SYSTEMも接続使用可能です。
据え置きにも機動活用にも幅広く対応できます。
業界初メタルでもスタックBOXでもないDXLシステムコンセプトです。

用途収納・保管・運搬・管理に。高さ(mm)外形寸法:280奥行(mm)外形寸法:550容量(L)44間口(mm)外形寸法:770最大荷重(kg)25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62734345DWST08520-1
61,200
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
メイン画像62734361DWST08510-1
48,200
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする