グリーンクロス
【レンタル】A型バリケード用 安全第一バリシート
メッキA型バリケードに取付ける事で、視認性を向上、周囲に対して注意を促します。
用途
メッキA型バリケードの安全性向上、周知徹底に。
色
オレンジ
質量(g)
30
サイズ(mm)
W920×H390
サービス分類
レンタル
内容量
1枚
関連資料:
レンタル約款について(0.14MB)
大破滅失・免責(0.95MB)
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62784998
4104150101_7
7
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62785007
4104150101_14
14
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62785016
4104150101_21
21
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62785025
4104150101_28
28
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62785041
4104150101_90
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62785050
4104150101_e7
延長7
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62785059
4104150101_e30
延長30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。