曜日別特売

【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管

【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 - グリーンクロス【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 - グリーンクロス【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 - グリーンクロス【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 - グリーンクロス

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。

用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1オレンジ長さ(m)4直径(mm)Φ42サービス分類レンタル内容量1本
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627844384139100103_77
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627844474139100103_1414
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627844564139100103_2121
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627844654139100103_2828
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627844814139100103_9090
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627844904139100103_e7延長7
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627844994139100103_e30延長30
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする