曜日別特売

【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40

【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40 - グリーンクロス【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40 - グリーンクロス

環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。

用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10発光方式点滅/回転サービス分類レンタル内容量1式
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627819184109020202_4108730501_77
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627819274109020202_4108730501_1414
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627819364109020202_4108730501_2121
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627819454109020202_4108730501_2828
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627819614109020202_4108730501_9090
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627819704109020202_4108730501_e7延長7
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627819794109020202_4108730501_e30延長30
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする