曜日別特売

【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード

【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード - グリーンクロス【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード - グリーンクロス【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード - グリーンクロス

社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。坂口倫太郎さんの描く動物デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。

用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:動物サービス分類レンタル内容量1枚
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627851384104551501_77
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627851474104551501_1414
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627851564104551501_2121
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627851654104551501_2828
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627851814104551501_9090
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627851904104551501_e7延長7
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627851994104551501_e30延長30
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする