曜日別特売

【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期)

【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期) - グリーンクロス

視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です。2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅が可能です。自動車のオートライト発光基準(約1000ルクス)に準拠した点灯開始照度になっています。電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長して不点灯を予防する自動省電力モード搭載しています。

用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約16日間(夜間のみ発光)質量(g)259電源(太陽電池)4.5V/57mA、(二次電池)3.2V/2000mAh番号NETIS登録:KT-210003-VEサイズ(mm)幅90×高さ195LED使用数(個)赤緑8発光方式点滅サービス分類レンタル内容量1個
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627829684107100301_77
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627829774107100301_1414
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627829864107100301_2121
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627829954107100301_2828
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627830114107100301_9090
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627830204107100301_e7延長7
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627830294107100301_e30延長30
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする