曜日別特売

【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ

【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ - グリーンクロス【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ - グリーンクロス【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ - グリーンクロス【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ - グリーンクロス

ソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様の工事用保安灯です。トンネル内での同期が可能です。ソーラー電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。ソーラー電池が充電されると自動的に乾電池からからソーラー電池に切り替わります。

用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様2.4G同期仕様(受信距離:80m以内)質量(g)320電源(V)800mAh電圧(V)2.4グリップ径(Φmm)40グリップ長さ(mm)210連続使用時間ソーラー電池:無日照で約70時間、乾電池:約180時間サイズ(mm)直径74×高さ315.5サービス分類レンタル内容量1個
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627826884107160200_77
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627826974107160200_1414
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627827064107160200_2121
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627827154107160200_2828
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627827314107160200_9090
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627827404107160200_e7延長7
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627827494107160200_e30延長30
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする