曜日別特売

【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット

【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット - グリーンクロス【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット - グリーンクロス【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット - グリーンクロス【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット - グリーンクロス

矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。

用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。材質反射材:3M高輝度プリズム、ポリエチレン質量(kg)2サイズ(mm)W361×H1100×D200サービス分類レンタル内容量1式
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627848584104110651_4104110652_77
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627848674104110651_4104110652_1414
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627848764104110651_4104110652_2121
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627848854104110651_4104110652_2828
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627849014104110651_4104110652_9090
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627849104104110651_4104110652_e7延長7
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627849194104110651_4104110652_e30延長30
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする