曜日別特売

EMS&RF リフトブラシボーテ

EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテ - オムニ[家電]

頭筋や表情金を刺激し、コリをケアするリフトブラシボーテ。ヘッドケア、フェイスケア、ボディケアとこれ1本で全身のケアが可能です。
美容クリニックなどで使われているRFやEMS、振動、赤色LEDの4つの機能がたるみの原因となる頭筋や頭皮をブラッシングで刺激しコリをほぐします。お肌をきゅっとリフトケアして美しさをぐっと引き上げます。

セット内容本体、USBケーブル(Type-C)材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン、ステンレス質量(g)約130電源DC5V1A寸法(cm)約13×5.5×2.6機能EMS・RF(交互出力)・振動・赤色LED充電時間約2時間保証期間1年間充電方式USB Type-C防水保護等級IPX5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734169OMC-BTHA003
8,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする