曜日別特売

ウォーターピーリング

ウォーターピーリング - オムニ[家電]ウォーターピーリング - オムニ[家電]ウォーターピーリング - オムニ[家電]ウォーターピーリング - オムニ[家電]ウォーターピーリング - オムニ[家電]

エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。
おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。
クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。
USB充電式で使いやすいコードレスです。

セット内容本体、USB-Cケーブル材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約70定格電圧DC5V1A周波数(kHz)超音波:24寸法(cm)約4.3×17.3×1.8充電時間90分充電方式Type-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734178OMC-BTHA002
2,980
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする