クールフラッシュボーテ

クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]クールフラッシュボーテ - オムニ[家電]

サロン仕様の冷却機能付きフラッシュ脱毛器。お肌に優しくツルスベ肌に仕上げます。お肌を冷やしながら照射することでお肌への熱ダメージを抑え、ムダ毛にダメージを与えます。
サロン主流のキセノンフラッシュ(黒色や濃色に反応して熱を発生、ムダ毛に熱を加えてダメージを与える)脱毛法を採用、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現します。
フラッシュの出力は5段階で設定可能。レベル1と2はフェイスモードでお顔のお手入れが行えます。ムダ毛のお手入れだけでなくフォトフェイシャルも同時に行え、キメの整ったハリのあるお肌を目指します。

セット内容本体、ACアダプター、ACコード材質ABS樹脂、その他質量(g)約345消費電力(W)60寸法(cm)約23.5×13.5×7.5定格出力DC12V5A保証期間1年間定格入力AC100V-240V 50Hz/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734187OM-FM03
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする