曜日別特売

吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』

吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 - オムニ[家電]吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 - オムニ[家電]吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 - オムニ[家電]吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 - オムニ[家電]吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 - オムニ[家電]吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 - オムニ[家電]

カットしながら毛クズをそのまま吸引してくれるので、今まで面倒だったカット後の後片付けが楽々。毛クズが飛び散らないからどこでも簡単にヘアカットができます。
切れ味のする野地ステンレス刃を採用し、柔らかい毛から硬い毛まで髪質を問わずスムーズな切れ味。3種のアタッチメントが付属しており、初心者でもムラなくきれいな仕上がりです。
スムーズな切れ味なのにお肌を傷つけない安全性に配慮した刃先。刃が直接肌に触れない設計で小さなお子様のヘアカットにも安心です。
充電式だから場所を選ばずカットが可能、さらに本体は防水仕様でまるごと水洗いが可能。気持ちよく使い続けられる1台です。

セット内容本体、アタッチメント×3、USB-Cケーブル、掃除ブラシ、オイル材質ABS、ステンレス質量(g)約175使用時間(分)約40寸法(cm)約4.5×21×5.2使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.2V500mAh保証期間1年間吸引切替強弱2段階切替充電方式Type-C充電(約1時間)防水保護等級IPX6入力電圧DC5V1A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734117OMC-HRHA001ホワイトホワイト
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
62734126OMC-HRHA001ブラックブラック
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする