曜日別特売

目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ

目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ - オムニ[家電]

お手入れの難しい目元に貼り付けて集中ケアする目元専用美顔器です。クマ・くすみ・たるみや目袋など年齢が表れやすい目元の印象を変える1日たった3分の本格ケア。
目元の筋肉や肌に刺激を与えるマイクロカレント(複合波型の微弱電流)、リズミカルで心地よい振動、じんわりお肌と筋肉に働きかける磁力のトリプル機能でスッキリとハリのある若々しい目元にケアしましょう。
お肌の状態やお好みで3つのモードを選択できます。

セット内容本体、粘着パッド×2、リチウム電池(CR2032テスト電池)×2材質本体:ABS、粘着パッド:ポリエチレン、グルコース、その他質量(g)約30寸法(cm)約19×5×2.5使用電池リチウム電池(CR2032)×2保証期間1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734135OMJ-BHA001
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする