曜日別特売

Bluetoothテーブルスピーカー OTONI

Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONI - HACRAY(ハクライ)

【家具を増やさず、音楽と暮らしを一つに】
30WクラスのBluetoothスピーカーとスマート充電機能を備えた、サイドテーブル一体型のスマートデザイン。
限られたスペースでも家具を増やすことなく、くつろぎの時間に音楽と便利さをプラスします。
【最大30Wの迫力サウンド】
15mm厚のキャビネットに、3インチのフルレンジスピーカーを左右に2基搭載。
最大出力30Wのハイパワー設計で、ナチュラルな響きと奥行きあるサウンドを実現します。
【10Wワイヤレス充電+20W有線急速充電】
天面にはQi対応のワイヤレス充電機能を搭載、スマートフォンを置くだけで最大10Wの充電が可能です。
背面にはUSB-AとUSB-C(合計20W)ポートを備え、タブレットやミニ加湿器などのUSBデバイスも同時に給電できます。
【TWS対応で、映画館のようなステレオサウンドを自宅で】
TWS機能に対応。同モデルを2台ペアリングし、さらに迫力を増したステレオ再生が可能に。
左右独立の立体音響が空間に広がり、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。
【Bluetooth接続でワイヤレス再生】
スマートフォンやタブレットと簡単にペアリングでき、高音質な音楽生成が可能です。※対応OS:iOS8/Android6.0 以降
【8.6Lの大容量引き出しですっきり収納】
メガネやケーブル、リモコンなどの小物をまとめて収納でき、ベッド周りをすっきり整理できます。
【15kg耐荷重の広い天板で”飾る”も”置く”も自由自在】
ランプや本、観葉植物などを安心して置ける高耐荷設計。自由なレイアウトでインテリアの幅が広がリます。
【誰でも迷わないシンプル操作】
本体には電源・再生/停止・音量+・音量-の4つの物理ボタンを搭載。
直感的に操作できるシンプル設計で、家族みんなが迷わず使えます。ボリューム調節を含め、操作はスマートフォンからも可能です。
【ハンズフリー通話可能】
本体にマイクが内蔵されており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、ハンズフリー通話が可能です。

本体質量(kg)10.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×515充電器出力ワイヤレス充電:最大10W、有線充電:最大20Wスピーカー最大出力:30W(15W×2)ポートUSB-A×1、USB-C×1、DC入力ポート×1Bluetoothバージョン:5.0、接続距離:最大10m引出し容量:8.6L内容量1台
注意
※充電機能を使用する際は、本体に電源コードを接続してください。(電源ONは不要)
※ワイヤレス充電はQi対応デバイスに限ります。有線充電は各デバイスの仕様に準じます。
※ USBポートは給電専用で、データ通信には対応していません。
※ 対応OS:iOS8/Android6.0 以降
※ 誤操作による急激な音量上昇を防ぐため、音楽の一時停止中はスマートフォン側からの音量調整ができない仕様となっています。
※有無線充電を同時使用の場合、合計出力は最大20Wとなります。各デバイスの充電速度は自動配布されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734205HR-BT-Z11WN
36,182
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62734221HR-BT-Z11WH
36,182
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする