曜日別特売

KS 18-8 口付水マス

KS 18-8 口付水マス - 柄沢製作所

業務用のハードな扱いにも耐える信頼の日本製。丈夫な18-8ステンレス製。見やすい目盛付き。

材質18-8ステンレス(sus304)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛
寸法(外径×高さ)(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62787667200cc50cc68×70719000010
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
62787676500cc50cc94×90719000020
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
627876851L100cc113×120719000030
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
627877012L100cc143×148719000040
2,780
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
627877103L500cc158×178719000070
4,240
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
627877195L500cc185×190719000080
5,920
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
62787877100cc25cc52×54719000410
900
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
62787886300cc50cc75×80719000060
1,360
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする