曜日別特売

ネズコデリカバット

ネズコデリカバット - ノーブランド

食品などを陳列する、展示販売用備品のデリカバットです。焼杉枠で古風な風合いに仕上げました。惣菜店様、和菓子店様、土産店様や飲食店様など 様々な現場の物販備品にマッチします。食材以外でも、雑貨やアクセサリー、ステーショナリーの陳列にもお勧めできます。両面使いができます。(表面は内高約35mm、裏面は内高約15mm。深/浅の使い分けが可能。)

寸法(mm)外寸×高さ:395×295×55深さ(mm)表35/裏15内寸(mm)375×275コード210000600内容量1個
注意
※こちらの商品は天然素材を使用しております。製品ごとに若干の色味や風合いの差異、細かな傷等がございますが、品質・性能には問題ございません。
※水分や湿気に十分にご注意下さい。
※食器洗浄機や熱風は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789085
8,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする