バンブートレイ30

バンブートレイ30 - 太幸バンブートレイ30 - 太幸バンブートレイ30 - 太幸

質感のある網竹模様を施した樹脂製トレイです。従来の天然竹トレイより耐久性が大幅にアップしました。トレイ下部に収納式のステンレス製脚が組み込まれています。全部の脚を立てれば、ヒナ段陳列が容易に作れ、ボリューム感のある売場を演出できます。

材質トレイ:耐熱ABS樹脂(ウレタン塗装)高さ(mm)脚立時:97材質(アーム)18-8ステンレス(sus304)外寸法・高さ(mm)300×280×40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789137薄茶376007220
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
62789146濃茶376007230
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
62789155376007240
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
62789171青竹376007250
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする