曜日別特売

立ち上がりマット 45×60cm

立ち上がりマット 45×60cm - サンコー[日用品]

・すべり止め効果が高い素材を使用しているのでベッドやソファから立ち上がる時に足元がすべらず、楽に立ち上がれます。
・ソフトな足ざわりで、適度なクッション性があります。
・つまずきにくい薄さです。
・裏表なくどちらのカラーでも使用できます。
・軽くて持ち運びしやすいマットです。

適合OR材質表面:SBR 芯材:ポリエステル 綿 レーヨンサイズ45×60cm(厚さ3mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789941AF-35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする