ミニ電気フライパン

ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]ミニ電気フライパン - オムニ[家電]

ガスコンロもIHも不要!火を使わないので安心な電気フライパン。電気で加熱するから卓上でも調理ができ、卵焼き、焼きそば、や焼き魚など様々な調理が簡単にできます。
2段階の火力設定・焦げ付き防止のセラミックコーティング

材質フェノール樹脂、PP、アルミ質量(kg)1(パッケージ込み)寸法(cm)約39.5×16×7定格入力AC100V50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789959OMC-CKEFP0
3,980
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする