マグカップ式電気なべ1.5L

マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5L - オムニ[家電]

取っ手がついたマグカップ式のお鍋です。鍋はフッ素コーティング加工を施しお手入れも簡単。
これ1台で炊飯、蒸し、おかゆ、煮物など様々な調理ができます。蒸し器を使うと下の鍋との同時調理も可能。
保温機能付きで温かい料理を美味しく食べられます。また保温は最大8時間まで可能です。予約設定も可能で、30分から最大9時間半後までの設定が可能です。

材質ABS樹脂、ステンレス、フッ素コーティング加工質量(g)約675容量(L)1.5消費電力(W)260寸法(cm)約21×23×22.5温度ヒューズ240℃コード長さ(cm)65定格入力AC100V50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789977OMC-CKEP01
4,980
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする